HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LF15015 HF 15x15 LVA(sis.10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 15 mm
Leveys - 15 mm
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740011556
Sähkönumero
1461494
Toimittajan tuotenumero
LF1501569016
Tukkuerä
5
Korkeus:
15 mm
Leveys:
15 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Päätykappale halogeeniton kanavalle LF15015, liikenteenvalkoinenRAL9016, pakkaus sisältää 10 kpl. Päätykappalepakkaus 10 kpl halogeenittomasta PC-ABS-muovista tarralliselle asennuskanavalle LF 15x15mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.


