HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LF150156 HF LF15x15 10kpl VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 15 mm
Leveys - 15 mm
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740026284
Sähkönumero
1476482
Toimittajan tuotenumero
LF1501567035
Tukkuerä
5
Korkeus:
15 mm
Leveys:
15 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7035
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Päätykappale pakkaus 10 kpl halogeeniton kanavalle LF 15x15mmvaaleanharmaa Päätykappalepakkaus 10 kpl halogeenittomasta PC-ABS-muovista tarralliselle asennuskanavalle LF 15x15mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.


