HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LF180456 HF LF18x45 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 18 mm
Leveys - 45 mm
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740020763
Sähkönumero
1476335
Toimittajan tuotenumero
LF1804567030
Tukkuerä
5
Korkeus:
18 mm
Leveys:
45 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7030
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Päätykappale halogeeniton kanavalle LF 18x45mm kivenharmaa Päätykapapale PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 18x45mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.



