HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LF200206 HF LF20x20 RUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 19 mm
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740020824
Sähkönumero
1476429
Toimittajan tuotenumero
LF2002068014
Tukkuerä
50
Korkeus:
20 mm
Leveys:
19 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
8014
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Päätykappale halogeeniton kanavalle LF/LFH 20x20mm ruskea Päätykappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 20x19mm, väri ruskea RAL 8014. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.