HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LF30045 HF 30x45 LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 30 mm
Leveys - 45 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740011921
Sähkönumero
1475765
Toimittajan tuotenumero
LF3004569016
Tukkuerä
1
Korkeus:
30 mm
Leveys:
45 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK07
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...90 °C