HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LF300456 HF LF30x45 MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 30 mm

  • Leveys - 45 mm

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740021272

Sähkönumero

1476419

Toimittajan tuotenumero

LF3004569011

Tukkuerä

5

Korkeus:

30 mm

Leveys:

45 mm

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9011

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Päätykappale halogeeniton kanavalle LF 30x45mm grafiitinmusta Päätykapapale PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 30x45mm, väri grafiitinmusta RAL 9011. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.