HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LF400406 HF LF40x40 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 40 mm
Halogeeniton - ei
Antibakteerinen käsittely - ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740021470
Sähkönumero
1476515
Toimittajan tuotenumero
LF4004067035
Tukkuerä
125
Korkeus:
40 mm
Leveys:
40 mm
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7035
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Päätykappale halogeeniton kanavalle LF 40x40mm vaaleanharmaa Päätykapapale PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x40mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.


