HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LF60150 HF 60x150 LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 61 mm
Leveys - 150 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740012522
Sähkönumero
1475770
Toimittajan tuotenumero
LF6015069016
Tukkuerä
1
Korkeus:
61 mm
Leveys:
150 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK07
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...90 °C