HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LF601506 HF LF60x150 VHA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 61 mm

  • Leveys - 150 mm

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740021913

Sähkönumero

1476547

Toimittajan tuotenumero

LF6015067035

Tukkuerä

40

Korkeus:

61 mm

Leveys:

150 mm

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7035

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...90 °C

Päätykappale halogeeniton kanavalle LF/LFH 60x150mm vaaleanharmaa Päätykapapale PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x150mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.