HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LF602306 HF LF60x230 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 61 mm
Leveys - 230 mm
Halogeeniton - ei
Antibakteerinen käsittely - ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740022118
Sähkönumero
1476557
Toimittajan tuotenumero
LF6023067035
Tukkuerä
50
Korkeus:
61 mm
Leveys:
230 mm
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7035
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Päätykappale halogeeniton kanavalle LF 60x230mm vaaleanharmaa Päätykapapale PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x230mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.



