HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LFF60060 HF 30/40/60x57 LVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 57 mm
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740013291
Sähkönumero
1475767
Toimittajan tuotenumero
LFF6006069016
Tukkuerä
1
Korkeus:
60 mm
Leveys:
57 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Päätykappale halogeeniton, säädettävä korkeussuuntaisestiasennuskanaville LF/LFH 30/40/60x57mm liikenteenvalkoinen RAL9016 Päätykappale korkeussäädettävä halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanaville LF30x57, LF/LFH 40x57mm ja LF 60x57mm, väri liikenteenvalkoinen. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.