HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LFF600606 HF LF30/40/60x57 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 57 mm
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740022774
Sähkönumero
1476423
Toimittajan tuotenumero
LFF6006069011
Tukkuerä
10
Korkeus:
60 mm
Leveys:
57 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9011
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Päätykappale säädettävä halogeeniton kanavalle LF (30,40,60)x60mmgrafiitinmusta Säädettävä päätykappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanaville LF/LFH 30/40/60x57mm, väri grafiitinmusta RAL 9011. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.



