HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LFF600906 HF LF40/60x90 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 90 mm

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740022842

Sähkönumero

1476387

Toimittajan tuotenumero

LFF6009067030

Tukkuerä

10

Korkeus:

60 mm

Leveys:

90 mm

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7030

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Päätykappale säädettävä halogeeniton kanavalle LF/LFF (40,60)x90mmkivenharmaa Säädettävä päätykappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanaville LF 40/60x90mm, väri kivenharmaa RAL 7030. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.