HAGER - Päätykappale tehalit.SL - SL201156 SL20x115 PC/ABS MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 115 mm
Syvyys - 20 mm
Listan kansi - ei ole
Halogeeniton - kyllä
RAL-numero - 9011
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740221788
Sähkönumero
1427380
Toimittajan tuotenumero
SL2011569011
Tukkuerä
5
Korkeus:
115 mm
Syvyys:
20 mm
Listan kansi:
ei ole
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9011
Jalkalistalla:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Päätykappale PC/ABS SL20x115, voidaan käyttää myös jatkokappaleenakannelle ilman päätyosaa, grafiitinmusta Päätykappale vasen/oikea jalkalistakanavalle SL 20x115 halogeenittomasta muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Päätykappale kiinnittyy kanavan kannen reunaan peittäen sahausjälkiä, viimeistellen asennuksen lopputuloksen ja nopeuttaen asennusta. 2-osaisen päätykappaleen kätisyys saadaan vaihdettua siirtämällä sivuseinäosa kappaleen toiseen päähän.