HAGER - Painike 1930/Glas - 1s/2A 250VAC E10 UR val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pintamateriaali - kiiltävä
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - muu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334030805
Sähkönumero
2111481
Toimittajan tuotenumero
5104
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pintamateriaali:
kiiltävä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Lampunpidin:
E10
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9010
Lampun enimmäisteho:
2 W



