HAGER - Painike 1930/Glas - kal. 5104/510401 kirkas

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttö - kytkin / painike
Leveys - 26.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334212881
Sähkönumero
2111488
Toimittajan tuotenumero
122902
Tukkuerä
10
Väri:
muu
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttö:
kytkin / painike
Leveys:
26.5 mm
Korkeus:
20.5 mm
Syvyys:
30 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen painike
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9001
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02


