HAGER - Painike 1930/Glas - kal. 5104/510401 valo val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 26.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334212706

Sähkönumero

2111485

Toimittajan tuotenumero

1226

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

26.5 mm

Korkeus:

24.1 mm

Syvyys:

30 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen painike

Merkintä/ilmaisu:

symboli "valo"

RAL-numero (vastaava):

9010

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Painike Hager 1930/Glas kal. 5104/510401 valo puhtaanvalkoinen Painikenuppi painike- ja merkkivalokalusterungoille 5104 ja 510401, lamppusymbolimerkinnällä. Materiaali halogeeniton duroplast-muovi, väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.