HAGER - Painike Integro Flow - 1/10A/250V UKR galv. kromi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - painonappi
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Integro Flow
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011334285687
Sähkönumero
2111816
Toimittajan tuotenumero
936712518
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
painonappi
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
kromi
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Vipujen määrä:
1
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9006
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44





