HAGER - Painike Integro Flow - 5/10A/250V UKR val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Käyttötapa - keinukyktin
Laitteen leveys - 55.5 mm
Laitteen korkeus - 55.5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Integro Flow
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011334240389
Sähkönumero
2111818
Toimittajan tuotenumero
936752509
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Käyttötapa:
keinukyktin
Laitteen leveys:
55.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
valkoinen
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
kruunupainike
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Vipujen määrä:
2
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
25 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
13 mm




