HAGER - Painike K.1 - kutsuk. KEL/VIH UPR val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - merkinantosarja
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Laitteen leveys - 80.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334354284
Sähkönumero
7036205
Toimittajan tuotenumero
52057009
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
merkinantosarja
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Laitteen leveys:
80.5 mm
Laitteen korkeus:
87 mm
Laitteen syvyys:
30 mm
Painike kuittaus- ja läsnäolopainikkeella sekä peitelevyllä K.1 väri kiiltävä puhtaanvalkoinen, hätäkutsupakkauksen 52007009täydennykseen. Hätäkutsujärjestelmä soveltuu julkisten rakennusten, toimitilojen ja hoivaa-alan WC-tilojen, suihkutilojen, potilashuoneiden ynnä muiden vastaavien tilojen ratkaisuksi, silloin kun tilassa rakennusmääräyskokoelman tai muiden määräysten vuoksi edellytetään paikallista hätäkutsuratkaisua. Tilan käyttäjä voi kutsua apua kutsujärjestelmän tuottaman kutsuääni- ja valosignaalin avulla.Kuittaus- ja vaimennuspainikkeella voidaan kuitata hälytys mutta myös vaimentaa hälytyksen äänisignaali kutsujärjestelmästä. Tämä painike sijoitetaan usein valvomoon tai hoivahenkilöstön toimistoon tai kansliaan.



