HAGER - Painike K.1 - kutsun kuit. UPR val

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Painike K.1 - kutsun kuit. UPR val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kuittauskosketin

  • Väri - valkoinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • RAL-numero (vastaava) - 9010

  • Laitteen leveys - 80.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334354000

Sähkönumero

7036202

Toimittajan tuotenumero

52017009

Tukkuerä

0

Malli / Tyyppi:

kuittauskosketin

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

RAL-numero (vastaava):

9010

Laitteen leveys:

80.5 mm

Laitteen korkeus:

87 mm

Laitteen syvyys:

30 mm

Kuittauspainike peitelevyllä K.1 väri kiiltävä puhtaanvalkoinen hätäkutuspakkauksen 52007009 laajennukseen Hätäkutsujärjestelmä soveltuu julkisten rakennusten, toimitilojen ja hoivaa-alan WC-tilojen, suihkutilojen, potilashuoneiden ynnä muiden vastaavien tilojen ratkaisuksi, silloin kun tilassa rakennusmääräyskokoelman tai muiden määräysten vuoksi edellytetään paikallista hätäkutsuratkaisua. Tilan käyttäjä voi kutsua apua kutsujärjestelmän tuottaman kutsuääni- ja valosignaalin avulla.Kuittauspainikkeella voidaan kuitata kutsujärjestelmässä aktivoitunut hälytys.