HAGER - Painike KNX B.IQ - 5-os. term. An-Al


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - uppoasennus
Ohjauspisteiden määrä - 12
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334257615
Sähkönumero
2803550
Toimittajan tuotenumero
75665594
Tukkuerä
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
uppoasennus
Ohjauspisteiden määrä:
12
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
Väri:
alumiini
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20