HAGER - Painike KNX K.1/K.3/Q.1/Q.3 - 2-os. mv. UJ.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250617153782
Sähkönumero
2803974
Toimittajan tuotenumero
80142170
Tukkuerä
72
Asennustapa:
uppoasennus
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero (vastaava):
7035
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
34 mm
KNX-painikerunko 2-osainen 4-painikkeinen intergroidulla väyläliityntäyksiköllä K.1/K.5/Q.1/Q.3, soveltuu käytettäväksi sekä easyKNX (TXA100) että system KNX (ETS) -järjestelmissä Painikemoduuli 2-osainen RGB LEDillä, sisäinen lämpötila-anturi, integroitu väyläkytkentäyksikkö