HAGER - Painike KNX R.1 - 3-os. lisät. op. lasi mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Painikkeiden määrä - 0
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väri - musta
Materiaali - lasi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334381099
Sähkönumero
2803728
Toimittajan tuotenumero
75143165
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Painikkeiden määrä:
0
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väri:
musta
Materiaali:
lasi
Ohjauspisteiden määrä:
6
Pinnan suojaus:
lakattu
Materiaalin laatu:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
16 mm
− Integroidulla väyläkytkentäyksiköllä
− Käyttö koskettamalla kevyesti painikepintoja valkoisen LEDin ympärillä
− Kytkin-, painike-, himmennys- ja verhotoiminnoille
− Yksi- ja kaksipainikekäyttö parametroitavissa
− Yksipainikekäyttö kytkentään, painikkeille, verhoille ja himmennykseen
− Laajennusyksikkö tilanneohjauspainikkeelle
− 8:n valaistustilanteen palautus, asettelu ja tallennus
− Lämpötilan mittaus sisäisellä ja/tai ulkoisella anturilla keskiarvomuodossa − Lisäliityntä ulkoiselle lämpötila-anturille
− Käytettävissä termostaatin laajennusyksikkönä
− Sisälämpötila-arvon haku viestintäobjektilla
− Estotoiminto anturipinnalle esim. puhdistettaessa lasipinta
− Arvolähetin himmennykselle, asennolle, kirkkaudelle ja lämpötila-arvoille 1 ja 2 tavua
− Väyläliityntä kytkentäliittimellä
− Asennus kaksiosaiseen kojerasiaan, esim. tyyppi 1809 (valuun) tai 1824 (kevyeen väliseinään)
− Asennus pystysuoraan
− Irrotussuojauksella kiinnitysrenkaaseen kiinnitettävällä ruuvilla
HUOM! Konfiguroitavat tuotteet, useita vaihtoehtoja merkintään (teksti ja/tai symbolit) on käytettävissä new product/labelling configurator osoitteessa configurator.hager.com
− yksilöllisesti merkityille lasi- ja kosketuspainikkeille (määritellyt versiot), uusi tuote-/merkintäkonfiguraattori luo piirrosnumeron, joka pitää ilmoittaa tuotekoodin lisäksi tilausta tehtäessä.




