HAGER - Painike langaton K S.1/B.3/B.7 - 1-os. RF quicklink ALU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - alumiini
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334368762
Sähkönumero
2803616
Toimittajan tuotenumero
85145183
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
alumiini
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Painikevipuosa RF-toiminnolla 1-osainen matta alumiini, rungoille 85121100, 85121200,85421100,85421200 ja 85020100, peitelevyt55x55 -keskiöllä S.1, B.3, B.7-sarjoista, Berker.NET KNX-radiopainike 1-osainen quicklink