HAGER - Painike langaton KNX K.5 - 1-os säät. kytk./him. RST


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - ruostumaton teräs
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pinnan suojaus - lakattu
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334368892
Sähkönumero
2823035
Toimittajan tuotenumero
85145173
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
ruostumaton teräs
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Pinnan suojaus:
lakattu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Radiopainikevipu 1-osainen K.5 ruostumaton teräs, maalattu KNX-radiopainike 1-osainen quicklink