HAGER - Painike langaton KNX Q.1/Q.3 - 1os RF quicklink VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334368908
Sähkönumero
2803981
Toimittajan tuotenumero
85145129
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Berker.NET KNX-radiopainike 1-osainen quicklink



