HAGER - Painike langaton KNX Q.1/Q.3 - 4os. PAR 3V quicklink ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - antrasiitti
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pinnan suojaus - lakattu
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334382492
Sähkönumero
2823004
Toimittajan tuotenumero
85648126
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
antrasiitti
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Pinnan suojaus:
lakattu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Berker.NET KNX-radiopainike 4-osainen quicklink




