HAGER - Painike langaton KNX Q.1/Q.3 - 4os. PAR 3V quicklink VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334381815
Sähkönumero
2823003
Toimittajan tuotenumero
85648129
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Berker.NET KNX-radiopainike 4-osainen quicklink




