HAGER - Painike langaton KNX - TRE302 2-kan RF 868.3MHz IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Painikkeiden määrä - 2
Väyläjärjestelmä LON - ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tebis.quicklink
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250615989260
Sähkönumero
2803097
Toimittajan tuotenumero
TRE302
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Painikkeiden määrä:
2
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
2
Väyläjärjestelmä KNX radio:
kyllä
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Merkintäalueella:
ei
Sisältää näytön:
ei
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Infrapunatunnistimella:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm





