HAGER - Painike Q.1 - kutsuk. KEL/VIH UPR val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - merkinantosarja
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Laitteen leveys - 80.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334354307
Sähkönumero
7036209
Toimittajan tuotenumero
52056089
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
merkinantosarja
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Laitteen leveys:
80.5 mm
Laitteen korkeus:
80.5 mm
Laitteen syvyys:
31 mm
Mykistys/-kuittauspainike peitelevyllä, Q.1, puhtaanvalkoinen samettinen Hätäkutsujärjestelmä soveltuu julkisten rakennusten, toimitilojen ja hoivaa-alan WC-tilojen, suihkutilojen, potilashuoneiden ynnä muiden vastaavien tilojen ratkaisuksi, silloin kun tilassa rakennusmääräyskokoelman tai muiden määräysten vuoksi edellytetään paikallista hätäkutsuratkaisua. Tilan käyttäjä voi kutsua apua kutsujärjestelmän tuottaman kutsuääni- ja valosignaalin avulla.Kuittaus- ja vaimennuspainikkeella voidaan kuitata hälytys mutta myös vaimentaa hälytyksen äänisignaali kutsujärjestelmästä. Tämä painike sijoitetaan usein valvomoon tai hoivahenkilöstön toimistoon tai kansliaan.



