HAGER - Painike Q.1 - vetonarulla UPR val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - asennussarja, vetonaru
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
RAL-numero (vastaava) - 9010
Laitteen leveys - 80.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334354086
Sähkönumero
7036210
Toimittajan tuotenumero
52026089
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
asennussarja, vetonaru
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9010
Laitteen leveys:
80.5 mm
Laitteen korkeus:
80.5 mm
Laitteen syvyys:
34 mm
Vetonarukutsupainike peitelevyllä, Q.1, puhtaanvalkoinen samettinen Hätäkutsujärjestelmä soveltuu julkisten rakennusten, toimitilojen ja hoivaa-alan WC-tilojen, suihkutilojen, potilashuoneiden ynnä muiden vastaavien tilojen ratkaisuksi, silloin kun tilassa rakennusmääräyskokoelman tai muiden määräysten vuoksi edellytetään paikallista hätäkutsuratkaisua. Tilan käyttäjä voi kutsua apua kutsujärjestelmän tuottaman kutsuääni- ja valosignaalin avulla.Vetonarupainiketta käytetään kutsujärjestelmän hälytyksen aktivoimiseksi. Vetonarupainike sijoitetaan paikkoihin joissa avun tarvitsija joutuu kurottautumaan vetonaruun hälytyksen aktivoimiseksi esimerkiksi WC-tilassa WC-istuimen välittömään läheisyyteen.