HAGER - Painike Q.3 - kutsuk. KEL/VIH UPR val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - merkinantosarja

  • Väri - valkoinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • RAL-numero (vastaava) - 9010

  • Laitteen leveys - 80.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334393665

Sähkönumero

7036215

Toimittajan tuotenumero

52056099

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

merkinantosarja

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

RAL-numero (vastaava):

9010

Laitteen leveys:

80.5 mm

Laitteen korkeus:

80.5 mm

Laitteen syvyys:

31 mm

Mykistys/-kuittauspainike peitelevyllä, Q.3, puhtaanvalkoinen samettinen Hätäkutsujärjestelmä soveltuu julkisten rakennusten, toimitilojen ja hoivaa-alan WC-tilojen, suihkutilojen, potilashuoneiden ynnä muiden vastaavien tilojen ratkaisuksi, silloin kun tilassa rakennusmääräyskokoelman tai muiden määräysten vuoksi edellytetään paikallista hätäkutsuratkaisua. Tilan käyttäjä voi kutsua apua kutsujärjestelmän tuottaman kutsuääni- ja valosignaalin avulla.Kuittaus- ja vaimennuspainikkeella voidaan kuitata hälytys mutta myös vaimentaa hälytyksen äänisignaali kutsujärjestelmästä. Tämä painike sijoitetaan usein valvomoon tai hoivahenkilöstön toimistoon tai kansliaan.