HAGER - Painike S.1/R.1/R.3 - 6/10A/230V UJ 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen leveys - 71 mm
Laitteen korkeus - 71 mm
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 10 A
Vipujen määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334197607
Sähkönumero
2110898
Toimittajan tuotenumero
395619
Tukkuerä
10
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Vipujen määrä:
0
Moduulien lukumäärä:
0
Laitteen syvyys:
42 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Vetonarupainikerunko 14cm vetonarulla Vetonarupainikerunko vaihtokosketintoiminnolla, varustettu itsestään palautuvilla, kiinnitysrenkaasta eristetyillä kiinnityskynsillä, kytkentäliittimet IEC 60669-1 mukaisesti 2,5 mm2 johdinpoikkipinnoille asti, liitäntä jousiliittimillä. Nimellisjännite 250 VAC, nimellisvirta 10 AX. Vetonarun pituus 14 cm. Soveltuu katto- ja seinäasennukseen valaistuksen ja valvontapiirien ohjaukseen. Yhteensopiva kalustesarjojen S.1, K.x, Q.x ja R.x keskilevyjen 1146xxx, 1147xxx kanssa. Kojerunko on varustettavissa merkkivaloyksiköillä 1675.. ja 1676..




