HAGER - Painikerunko 1930/R.classic - 5/10A/250V UJ 0X pyör.keh.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen leveys - 71 mm
Laitteen korkeus - 71 mm
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 10 A
Vipujen määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
R.classic
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011334377221
Sähkönumero
2115054
Toimittajan tuotenumero
503511
Tukkuerä
10
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Vipujen määrä:
2
Moduulien lukumäärä:
0
Laitteen syvyys:
42 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Kruunukytkinrunko (5) 10A 250VAC kiinnityskynsillä sarjoille Serie 1930 ja R.classic vipujen 16232089 ja 16232045 kanssa, asennus58 mm erikoispeitelevyn 138209 tai 138201 kanssa. Jousipalautteinen kruunupainikerunko (5) kiinnitysrenkaasta erotetuin, itsestään palautuvin kiinnityskynsin. Kytkentäliittimet IEC 60669-1 mukaan. Nimellisvirta 10 AX ja nimellisjännite 250VAC. Liitäntä jousiliittimin, syöttö yhteisellä tuloliittimellä. Voidaan varustaa merkkivaloyksiköillä 1675.., 1676.. ja 168.. Voidaan käyttää R.x -sarjojen 2-osaisten vipujen kanssa. Asennus R.classic -sarjan peitelevyjen kanssa tai Serie 1930 sarjan 58mm keskiöaukollisten erillispeitelevyjen 13820x kanssa.



