HAGER - Painokytkin - SVN463 2s + vih mv 12-48V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentävirta - 16 A
Kytkentäjännite - 230 V
Merkkiväri - vihreä
Painikkeen väri - harmaa
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615725554
Sähkönumero
2317398
Toimittajan tuotenumero
SVN463
Tukkuerä
12
Kytkentävirta:
16 A
Kytkentäjännite:
230 V
Merkkiväri:
vihreä
Painikkeen väri:
harmaa
Jännitetyyppi:
AC
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Merkinantolampulla:
kyllä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Lamppujännite:
48...48 V
Lampun kanta:
muu
Lampun enimmäisteho:
800 W
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
66 mm




