HAGER - Pakko-ohj.yks.sysäysrel.230V - EPN050

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Laitteen kokoonpano - kytkin / rele
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612360543
Sähkönumero
2707320
Toimittajan tuotenumero
EPN050
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Laitteen kokoonpano:
kytkin / rele
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0.5
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
230 V
Mitoitettu kytkentävirta:
1 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
4
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
16 A
Nimellisvirta 1 A
Moduulikoko 0,5
Nimelliskäyttöjännite Ue 110/230 V
Taajuus 50 Hz
Käyttölämpötila -5 ... 40 °C
Varastointilämpötila -40 ... 80 °C
Liitäntätapa ruuviliitin
Liitäntäpoikkipinta taipuisa johdin 1 - 6mmmm2;
Liitäntäpoikkipinta jäykkä johdin 1,5 - 10mmmm2;
Kokonaistehohäviö nimellisvirralla 0,1 W
Tuotteen korkeus 85 mm
Tuotteen leveys 8,9 mm
Tuotteen syvyys 58 mm
Vanha sähkönumero: 3583112




