HAGER - Panelikiinnityskannakesetti 4k - ORION PLUS RUUVIA JA MUTTERIA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 30 mm
Korkeus - 30 mm
Syvyys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610671740
Sähkönumero
3427150
Toimittajan tuotenumero
FL450A
Tukkuerä
0
Leveys:
30 mm
Korkeus:
30 mm
Syvyys:
30 mm
Kannakepakkaus asennuslevyille korkeudensäätöön sisältää 4 kannaketta, 4 ruuvia ja 4 mutteria Kiinnityskannakepakkaus metallisille orion plus -asennuskoteloille, metallisen asennuslevyn korkeussäätöä varten.


