HAGER - PE-jousiliitin 14X4m2 / 4x16m2 - KN18E


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 63 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
QuickConnect
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250613849047
Sähkönumero
3426927
Toimittajan tuotenumero
KN18E
Tukkuerä
20
Nimellisvirta:
63 A
KN18E PE 14X4mm2/4x16mm2 (JL/RL) Liitinmoduuli keltavihreä maadoitusjohtimen haaroitukseen 18-osainen, ruuviliittimet johtimille 1,5 - 25 mm2 ja jousiliittimet 1,5 - 4 mm2 johtimille, hienosäikeisten johtimien kiinnitys jousiliitinpesiin ilman pääteholkkia ja ruuviliitinpesään pääteholkin kanssa. Asennus moduulikoteloiden QuickConnect-liitinsilloille tai kiinnitysalustalle KN00A.