HAGER - PE-jousiliitin 20x4m2/6x16m2 - KN26E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 63 A
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
QuickConnect
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250613849061
Sähkönumero
3426931
Toimittajan tuotenumero
KN26E
Tukkuerä
20
Nimellisvirta:
63 A
KN26E PE 20x4mm2/6x16mm2 (JL/RL) Liitinmoduuli keltavihreä maadoitusjohtimen haaroitukseen 26-osainen, ruuviliittimet johtimille 1,5 - 25 mm2 ja jousiliittimet 1,5 - 4 mm2 johtimille, hienosäikeisten johtimien kiinnitys jousiliitinpesiin ilman pääteholkkia ja ruuviliitinpesään pääteholkin kanssa. Asennus moduulikoteloiden QuickConnect-liitinsilloille tai kiinnitysalustalle KN00A.



