HAGER - PE-jousiliitin 5x4m2 / 1x16m2 - KN06E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 63 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
QuickConnect
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250613849016
Sähkönumero
3426921
Toimittajan tuotenumero
KN06E
Tukkuerä
20
Nimellisvirta:
63 A
KN06E PE 5x4mm2/1x16mm2 (JL/RL) Liitinmoduuli keltavihreä maadoitusjohtimen haaroitukseen 6-osainen, ruuviliitin johtimille 1,5 - 25 mm2 ja jousiliittimet 1,5 - 4 mm2 johtimille, hienosäikeisten johtimien kiinnitys jousiliitinpesiin ilman pääteholkkia ja ruuviliitinpesään pääteholkin kanssa. Asennus moduulikoteloiden QuickConnect-liitinsilloille tai kiinnitysalustalle KN00A.



