HAGER - PE-jousiliitin 8x4m2 / 2x16m2 - KN10E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 63 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
QuickConnect
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250613849023
Sähkönumero
3426923
Toimittajan tuotenumero
KN10E
Tukkuerä
20
Nimellisvirta:
63 A
KN10E PE 8x4mm2/2x16mm2 (JL/RL) Liitinmoduuli keltavihreä maadoitusjohtimen haaroitukseen 10-osainen, ruuviliittimet johtimille 1,5 - 25 mm2 ja jousiliittimet 1,5 - 4 mm2 johtimille, hienosäikeisten johtimien kiinnitys jousiliitinpesiin ilman pääteholkkia ja ruuviliitinpesään pääteholkin kanssa. Asennus moduulikoteloiden QuickConnect-liitinsilloille tai kiinnitysalustalle KN00A.



