HAGER - PE-liitin - GZ04E 4x10mm2 KEVI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 63 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250613060824
Sähkönumero
3425894
Toimittajan tuotenumero
GZ04E
Tukkuerä
25
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
63 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
PE-liitin 4 liitinpaikkaa, Minigamma, IP2x, vihreä PE-liitin 1x4 liitintä IP2X vihreä, johdinpoikkipinnoille 1,5 mm2 … 16 mm2. Asennus liitinsillan GZ104S, GZ106S, GZ108S tai GZ110S kanssa.