HAGER - Peitelevy - 13196086 Q.1 antrasiitti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laitekehys
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - lakattu
Materiaalin laatu - kestomuovi
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334437666
Sähkönumero
2803890
Toimittajan tuotenumero
13196086
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laitekehys
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Väri:
antrasiitti
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Design-kehys huonesäätimelle 75740101 Berker Q.1 samettinen antrasiitin musta Peitelevy KNX Touch Control -kosketusnäytölle, mitat (L x K) 93,9 x 90,9 mm, peiteosan korkeus asennuspinnasta 4 mm. Voidaan käyttää myös audio-oviasemien integrointiin käyttöön valitun näytön muotokielen ja kehysvärin sovittamiseksi käyttöön valitun Berker-asennuskalustesarjan kanssa.



