HAGER - Peitelevy 1930 - 2os koko musta

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Yksikköjen määrä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 151 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334219095

Sähkönumero

2111507

Toimittajan tuotenumero

138121

Tukkuerä

2

Väri:

musta

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

151 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

2

Pysty-yksiköiden määrä:

2

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Asennusaukon koko:

45 mm

Peitelevy Hager 1930 2os koko musta Peitelevy Serie 1930 2-osainen halogeenittomasta duroplast-muovista. Serie 1930 -sarjan kytkimien, painikkeiden, pistorasoiden sekä, data ja AV-liityntöjen asentamiseksi yhdistelmiksi. Väri musta kiiltävä.