HAGER - Peitelevy B.3 - 1-os. 137mm pun-Al/ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - punainen
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - metalli
Asennussuunta - pystysuora
Leveys - 91 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334384885
Sähkönumero
2111219
Toimittajan tuotenumero
13093012
Tukkuerä
10
Väri:
punainen
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
pystysuora
Leveys:
91 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
137.1 mm
Syvyys:
9.5 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
3003
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Upotusleveys:
55.4 mm
Upotuskorkeus:
111.1 mm
Asennusaukon koko:
0 mm




