HAGER - Peitelevy B.7 - 1-os. 95mm val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 95 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334376613
Sähkönumero
2111228
Toimittajan tuotenumero
10116919
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
95 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
9.6 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Upotusleveys:
56 mm
Upotuskorkeus:
56 mm
Asennusaukon koko:
0 mm




