HAGER - Peitelevy B.7 - 13196414 B.7 lasi alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laitekehys
Materiaali - lasi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Materiaalin laatu - muu
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334437529
Sähkönumero
2803876
Toimittajan tuotenumero
13196414
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laitekehys
Materiaali:
lasi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
alumiini
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9006
Design-kehys huonesäätimelle 75740101 Berker B.7 lasi alumiini Peitelevy KNX Touch Control -kosketusnäytölle, mitat (L x K) 93,9 x 90,9 mm, peiteosan korkeus asennuspinnasta 4 mm. Voidaan käyttää myös audio-oviasemien integrointiin käyttöön valitun näytön muotokielen ja kehysvärin sovittamiseksi käyttöön valitun Berker-asennuskalustesarjan kanssa.



