HAGER - Peitelevy B.7 - 5-os. vaakah. RST/ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
ruostumaton teräsAsennussuunta:
vaakasuuntainenTärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä - 5
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Leveys - 374 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011334383253
Sähkönumero
2111269
Toimittajan tuotenumero
10253606
Tukkuerä
10
Väri:
ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä:
5
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Leveys:
374 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
95 mm
Syvyys:
9.6 mm
Vaakayksiköiden määrä:
5
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Vaakamoduulien määrä:
0
Pystymoduulien määrä:
0
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
harjattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9022
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Upotusleveys:
56 mm
Upotuskorkeus:
56 mm
Asennusaukon koko:
0 mm




