HAGER - Peitelevy DIN Vector - VZ413 VAA HAR 6mod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 110 mm
Korkeus - 54 mm
Pinnan suojaus - lakattu
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250616664135
Sähkönumero
3425633
Toimittajan tuotenumero
VZ413
Tukkuerä
10
Väri:
harmaa
Leveys:
110 mm
Korkeus:
54 mm
Pinnan suojaus:
lakattu
RAL-numero:
7035
DIN-peitelevy, yleis, 6 moduulia, vaaleanharmaa DIN-peitelevy leveys 6 moduulia, väri vaaleanharmaa RAL 7035. DIN-peitelevyssä on katkaisuaihiot puolen moduulin välein. Käyttö harmaiden moduulikoteloiden esim. Vector kanssa.



